Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Keystone Verteilerbox Aaufputz 6/12 Port

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET-25174.1

  • Aufputzmontage - Ja

  • Befestigungsart - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759111489

Sonepar Artikelnummer

120386568

Hersteller Artikelnummer

ET-25174.1

Hersteller Typ

ET-25174.1

Hersteller Artikel Nr.:

ET-25174.1

Aufputzmontage:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

12

Kategorie:

sonstige

Unterputz/Einbau:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Steckverbindergehäuse:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.185 kg

Beschreibung. Das kompakte Kunststoffgehäuse dient zum Aufbau von Sammelpunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das Leergehäuse eignet sich ebenso zur Wandmontage. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht folgende Varianten:. 6 Keystone Module bei Verwendung der hinteren Kabeleinführung. 12 Keystone Module maximal bei Verwendung der seitlichen Kabeleinführungen. Untere Gehäuseschale mit Öffnung zur Kabeleinführung und Befestigungslöchern für Wandmontage.. Spezifikationen. Aufnahmekapazität: 6 bzw. 12 Keystone Module aus dem EFB-Elektronik Portfolio. Farbe: reinweiß, RAL9010. Material: ABS. Abmaße: 170 x 110 x 40 mm (L x B x H). Wandmontage möglich.. Kunststoffgehäuse bestehend aus:. 1 x Gehäuseschale oben, 1 x Gehäuseschale unten, 2 x Adaptereinsätze mit 6 Keystone-Öffnungen, 1 x Adaptereinsatz für 6-fach Kabeleinführung, 2 x Seitenabdeckung. Lieferung ohne Module