EFB - Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port, Staubschutz selbstschließend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ET-25168
Aufputzmontage - Ja
Befestigungsart - schrauben
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759193867
Sonepar Artikelnummer
120521053
Hersteller Artikelnummer
ET-25168
Hersteller Typ
ET-25168
Hersteller Artikel Nr.:
ET-25168
Aufputzmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
sonstige
Unterputz/Einbau:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Steckverbindergehäuse:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mechanische Codierung:
Ja
Farbcodierung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.052 kg


