Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Kippschutz z. Ausziehen B=600 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren
EFB - Kippschutz z. Ausziehen B=600 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-KIS60.GR

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759218942

Sonepar Artikelnummer

120775895

Hersteller Artikelnummer

PRO-KIS60.GR

Hersteller Typ

PRO-KIS60.GR

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-KIS60.GR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1360 kg

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1000 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

6.600 kg

Kippschutz für Sockel der Schrankserie PRO. Bestehend aus ausziehbarem Stützrahmen und zwei Führungsschienen. Geeignet für Sockelhöhen 100 mm und 200 mm. Material Stahlblech. Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz. Lieferumfang: 1 x Kippschutz inkl. Montagezubehör