Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Klettband 20mm schwarz, 25m Rolle

EFB
kopierenkopieren
EFB - Klettband 20mm schwarz, 25m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB20-2500B

  • Breite des Bandes - 20 mm

  • Bandlänge - 25000 mm

  • Banddicke - 2 mm

  • Ausführung - Klettband

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759186524

Sonepar Artikelnummer

120539915

Hersteller Artikelnummer

KB20-2500B

Hersteller Typ

KB20-2500B

Hersteller Artikel Nr.:

KB20-2500B

Breite des Bandes:

20 mm

Bandlänge:

25000 mm

Banddicke:

2 mm

Ausführung:

Klettband

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

59039099

Ultra dünner Aufbau. Wiederverwendbar. Material: Polyamid. Farbe: schwarz. 25 Meter auf der Rolle