Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Knickschutztülle RJ45 beige,mit Rastnasenschutz, VPE 100

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37546.1-100

  • Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Geeignet für - Rundkabel

  • Kabeltyp - sonstige

  • Steckverbinder - RJ-Typen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759134594

Sonepar Artikelnummer

120386626

Hersteller Artikelnummer

37546.1-100

Hersteller Typ

37546.1-100

Hersteller Artikel Nr.:

37546.1-100

Kabeldurchmesser:

65 mm

Geeignet für:

Rundkabel

Kabeltyp:

sonstige

Steckverbinder:

RJ-Typen

Farbe:

beige

Min. Innendurchmesser:

6.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.195 kg

Knickschutztülle für 37541.3, 37514.1, 37519.1, 37539.1, 37640.1, 34600.1. Kabeleinführung max. 6,6 mm