Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Kompakt Media Konverter RJ45-SC, 550m, MM, Gigabit Ethernet

EFB
kopierenkopieren
EFB - Kompakt Media Konverter RJ45-SC, 550m, MM, Gigabit Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCT-3002BTFC

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Ethernet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759168698

Sonepar Artikelnummer

120419862

Hersteller Artikelnummer

MCT-3002BTFC

Hersteller Typ

MCT-3002BTFC

Hersteller Artikel Nr.:

MCT-3002BTFC

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Ethernet:

Ja

Fast Ethernet:

Ja

Gigabit Ethernet:

Ja

Power over Ethernet:

Nein

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

1

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Versorgungsspannung DC:

33 V

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Managed:

Nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

20 mm

Breite:

51 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Einzelnutzung oder im Chassis MCT-RACK-18-2A / MCT-RACK-18-MGM-2A. Gigabit Ethernet über RJ45 - SC Multimode. Link Alarm. Diagnose LEDs. mit integrierter Frame Überwachung und Fehler-Filtersystem. Externes Netzteil im Lieferumfang. Metallgehäuse (L x B x H): 74 x 51 x 20 mm