EFB - Kompakt Media Konverter RJ45-SFP, 100/1000Mbps

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCT-3002SFP-DR
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759168711
Sonepar Artikelnummer
120419864
Hersteller Artikelnummer
MCT-3002SFP-DR
Hersteller Typ
MCT-3002SFP-DR
Hersteller Artikel Nr.:
MCT-3002SFP-DR
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
Power over Ethernet:
Nein
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Versorgungsspannung DC:
33 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Managed:
Nein
Bauform:
Einzelgerät
Höhe:
20 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


