EFB - Krone LSA Anlegewerkzeug mit Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39951.1
Geeignet für BNC-Stecker - Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein
Geeignet für F-Stecker - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024672031632
Sonepar Artikelnummer
120386698
Hersteller Artikelnummer
39951.1
Hersteller Typ
39951.1
Hersteller Artikel Nr.:
39951.1
Geeignet für BNC-Stecker:
Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
Nein
Geeignet für F-Stecker:
Nein
Geeignet für LSA-Plus:
Ja
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Mit Sperrvorrichtung:
Ja
Mit Schneidvorrichtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
Nein
Geeignet für ST-Stecker:
Nein
Geeignet für SC-Stecker:
Nein
Geeignet für SMA-Stecker:
Nein
Geeignet für LC-Stecker:
Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.092 kg


