Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - LANTester Network&Modularkabel RJ11/12/45

EFB
kopierenkopieren
EFB - LANTester Network&Modularkabel RJ11/12/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39939.1

  • Geeignet für - Twisted Pair

  • Ausführung - Twisted Pair-Kabeltester

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759028961

Sonepar Artikelnummer

120662534

Hersteller Artikelnummer

39939.1

Hersteller Typ

39939.1

Hersteller Artikel Nr.:

39939.1

Geeignet für:

Twisted Pair

Ausführung:

Twisted Pair-Kabeltester

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Mit Messkopf enthalten:

Ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.160 kg

LAN Test Kit, Master und Remoteeinheit Network und Modulartest. Leitungsprüfer für Twisted Pair-Verkabelung und Patchkabel. RJ11/12/45 Verbindungen lokal oder remote können getestet werden. Separate LED für PIN 1 - 8 und Ground. Jede Einzelader wird automatisch gescannt. Scan-Speed Low/High einstellbar. Inkl. Kunststofftasche schwarz. Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang