Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - LSA Anlegewerkzeug

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39933.1

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759028930

Sonepar Artikelnummer

120386699

Hersteller Artikelnummer

39933.1

Hersteller Typ

39933.1

Hersteller Artikel Nr.:

39933.1

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.061 kg

Zum Anlegen der Kabeladern auf LSA-Anschlusstechnik. Für Leiterdurchmesser 0,4. 0,8 mm. Automatische Abschneidvorrichtung