EFB - LSA-Anschlussleiste 1/10 zu 10DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46001.2
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759066444
Sonepar Artikelnummer
120571510
Hersteller Artikelnummer
46001.2
Hersteller Typ
46001.2
Hersteller Artikel Nr.:
46001.2
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Codierungsart:
01-10
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


