EFB - LSA-Anschlussleiste 1/20-20DA Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46001.1V2
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759066437
Sonepar Artikelnummer
120571509
Hersteller Artikelnummer
46001.1V2
Hersteller Typ
46001.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
46001.1V2
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Codierungsart:
sonstige
Befestigungsmaß:
170 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


