EFB - LSA-Erddrahtleiste 1/44-44pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46002.2
Ausführung - Erdungsleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759066468
Sonepar Artikelnummer
120571511
Hersteller Artikelnummer
46002.2
Hersteller Typ
46002.2
Hersteller Artikel Nr.:
46002.2
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
11
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Codierungsart:
sonstige
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010


