EFB - LSA-Erddrahtleiste 1/84-84pol Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46002.1V2
Ausführung - Erdungsleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759066451
Sonepar Artikelnummer
120571512
Hersteller Artikelnummer
46002.1V2
Hersteller Typ
46002.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
46002.1V2
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
21
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Codierungsart:
sonstige
Befestigungsmaß:
170 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.474 kg


