EFB - LSA-Erddrahtleiste 2/38 38polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46007.1
Ausführung - Erdungsleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Nein
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759066598
Sonepar Artikelnummer
120386582
Hersteller Artikelnummer
46007.1
Hersteller Typ
46007.1
Hersteller Artikel Nr.:
46007.1
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Nein
Farbe:
rot
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Codierungsart:
sonstige
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


