Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - LSA Minibox 201 C 20DA BxHxT = 120 x 170 x 42 mm

EFB
kopierenkopieren
EFB - LSA Minibox 201 C 20DA BxHxT = 120 x 170 x 42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46053.1

  • Ausführung - Verteilerkasten

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 20

  • 110-kompatibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759066970

Sonepar Artikelnummer

120386579

Hersteller Artikelnummer

46053.1

Hersteller Typ

46053.1

Hersteller Artikel Nr.:

46053.1

Ausführung:

Verteilerkasten

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

20

110-kompatibel:

Nein

LSA:

Ja

Mit Anschlussleisten:

Ja

Befestigungsmaß (standardisiert):

96/170 mm

SID:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

1

Farbe:

grau

Höhe:

170 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

42 mm

Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.300 kg

Bestückt mit 2 LSA-Trennleisten 2/10 zu 10DA