EFB - LSA-Trennleiste 2/10 zu 10DA ohne Farbcode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46005.1
Ausführung - Trennleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759066505
Sonepar Artikelnummer
120386581
Hersteller Artikelnummer
46005.1
Hersteller Typ
46005.1
Hersteller Artikel Nr.:
46005.1
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
Ja
Codierungsart:
01-10
Befestigungsmaß:
96 mm
Leiterdurchmesser:
0.4 .. 0.8 mm
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg


