EFB - LSA-Überspannungsschutzmagazin 2/10 zu 10DA 8x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46140.1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA
Montageart - LSA-Plus steckbar
Anschluss 1 - sonstige
Ableiterüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759067175
Sonepar Artikelnummer
120386587
Hersteller Artikelnummer
46140.1
Hersteller Typ
46140.1
Hersteller Artikel Nr.:
46140.1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
113 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg


