Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - LWL-Dose Multi System 50x50mm RAL9010

EFB
kopierenkopieren
EFB - LWL-Dose Multi System 50x50mm RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET-25170

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - Nein

  • Aufputzmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759067434

Sonepar Artikelnummer

120521064

Hersteller Artikelnummer

ET-25170

Hersteller Typ

ET-25170

Hersteller Artikel Nr.:

ET-25170

Steckverbindertyp:

sonstige

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

Nein

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

Ja

Mit Abdeckrahmen:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Mit Zugentlastung:

Nein

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.065 kg

Clip- und Schraubverriegelung der Adapterplatten. Zink-Druckguss-Gehäuse UPEK. ABS-Zentralscheibe 50 x 50 mm. Mit Lasersymbol und Schriftfeld. Inkl. 9 unbestückte Adapterplatten für SC-simplex, SC-duplex, E2000®-simplex, MTRJ, AMP/MTRJ, ST, FC, DIN, LC-duplex und eine Blindplatte