Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Mini-Display Port - DVI Kabel, St-St, 1m, weiß

EFB
kopierenkopieren
EFB - Mini-Display Port - DVI Kabel, St-St, 1m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5563.1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759143107

Sonepar Artikelnummer

120466234

Hersteller Artikelnummer

K5563.1

Hersteller Typ

K5563.1

Hersteller Artikel Nr.:

K5563.1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DVI

Länge:

1 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

25

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.086 kg

Schirmung: Folie + Geflecht. Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC. Vergoldete Stecker und Kontakte, Stecker umspritzt. Mini DisplayPort auf DVI-D 24+1 Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung. Mini DisplayPort => DVI-D 24+1 Ausgabegerät. Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200. Ideal um einen Apple an einen DVI Bildschirm anzuschließen