EFB - Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.6, 10`` 1HE, RAL7035 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37736.8
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 8
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 8
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759186586
Sonepar Artikelnummer
120545113
Hersteller Artikelnummer
37736.8
Hersteller Typ
37736.8
Hersteller Artikel Nr.:
37736.8
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
8
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
8
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Höhe:
44.5 mm
Breite:
250000 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.751 kg


