EFB - Mittelprofil für 24HE, Set 2 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-MPR24
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219338
Sonepar Artikelnummer
120775907
Hersteller Artikelnummer
PRO-MPR24
Hersteller Typ
PRO-MPR24
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-MPR24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.300 kg


