EFB - Mittelprofil für 42HE, Set 2 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-MPR42
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219352
Sonepar Artikelnummer
120775909
Hersteller Artikelnummer
PRO-MPR42
Hersteller Typ
PRO-MPR42
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-MPR42
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.000 kg


