EFB - Mittelprofil für 47HE, Set 2 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-MPR47
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219369
Sonepar Artikelnummer
120775910
Hersteller Artikelnummer
PRO-MPR47
Hersteller Typ
PRO-MPR47
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-MPR47
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg


