EFB - Modul mit Perforation, Öffnung A, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-MOD02A.GR
Ausführung - Bodenblech
Breite - 380 mm
Tiefe - 380 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219147
Sonepar Artikelnummer
120775901
Hersteller Artikelnummer
PRO-MOD02A.GR
Hersteller Typ
PRO-MOD02A.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-MOD02A.GR
Ausführung:
Bodenblech
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.380 kg


