Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m

EFB
kopierenkopieren
EFB - Modular-Flachkabel 6-adrig schwarz, Ring 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91106.100

  • Leiternennquerschnitt - 0.12 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Verseilung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759054861

Sonepar Artikelnummer

120386620

Hersteller Artikelnummer

91106.100

Hersteller Typ

91106.100

Hersteller Artikel Nr.:

91106.100

Leiternennquerschnitt:

0.12 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

6

Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.33 mm

AWG-Größe:

28

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0 .. 60 °C

Kategorie:

ohne

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

A

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Nein

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

2.525 kg

Gemäß deutscher Postnorm. 1=weiß, 2=braun, 3=grün, 4=gelb, 5=grau, 6=rosa, 7=blau, 8=rot, 9=schwarz, 10=violett. Ungeschirmt