Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Modular-Stecker, Cat.5e,E-MO8/8SR geschirmt VPE100

EFB
kopierenkopieren
EFB - Modular-Stecker, Cat.5e,E-MO8/8SR geschirmt VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37541.3-100

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759134211

Sonepar Artikelnummer

120386624

Hersteller Artikelnummer

37541.3-100

Hersteller Typ

37541.3-100

Hersteller Artikel Nr.:

37541.3-100

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

Silber

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen. Geschirmte Ausführung. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.3 mm. Geeignete Handzange DCW1003 + DCW1003.1. Knickschutztülle nicht im Lieferumfang