Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Modular Stecker UTP,E-MO 6/6 SF RJ12 VPE100

EFB
kopierenkopieren
EFB - Modular Stecker UTP,E-MO 6/6 SF RJ12 VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37513.1-100

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Geschirmt - Nein

  • Anschlussart - Crimp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4049759133870

Sonepar Artikelnummer

121413569

Hersteller Artikelnummer

37513.1-100

Hersteller Typ

37513.1-100

Hersteller Artikel Nr.:

37513.1-100

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Geschirmt:

Nein

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

RJ-Westernstecker ungeschirmt RJ12 6P6C. Für Flachkabel. Geeignete Handzange für RJ10/RJ11/RJ12/RJ45: Art.-Nr. E-MUC410. Geeignete Handzange für RJ69: Art.-Nr. 39945.2