Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Modularkabel schwarz, 2 x RJ12 (6/6) Stecker, 1:1, 2,0 m

EFB
kopierenkopieren
EFB - Modularkabel schwarz, 2 x RJ12 (6/6) Stecker, 1:1, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K2404SW.2

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ12 6(6)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ12 6(6)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759055004

Sonepar Artikelnummer

120386638

Hersteller Artikelnummer

K2404SW.2

Hersteller Typ

K2404SW.2

Hersteller Artikel Nr.:

K2404SW.2

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ12 6(6)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ12 6(6)

Länge:

2 m

Ader-Zahl:

6

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.052 kg

Belegung 1:1. Flachkabel