Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Modularkabel schwarz, 2 x RJ45 (8/8) Stecker, 1:1, 10,0 m

EFB
kopierenkopieren
EFB - Modularkabel schwarz, 2 x RJ45 (8/8) Stecker, 1:1, 10,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K2407SW.10

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759055042

Sonepar Artikelnummer

120386634

Hersteller Artikelnummer

K2407SW.10

Hersteller Typ

K2407SW.10

Hersteller Artikel Nr.:

K2407SW.10

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Länge:

10 m

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.281 kg

Belegung 1:1. Flachkabel