EFB - Multifunktionsstrebe horizontal, Schrankt. 1000 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-MFH10
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 549 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759230272
Sonepar Artikelnummer
120775899
Hersteller Artikelnummer
PRO-MFH10
Hersteller Typ
PRO-MFH10
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-MFH10
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
549 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.500 kg


