EFB - Nivellierfüsse M12, Set a 4 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-NIV01
Ausführung - Standfuß
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759230289
Sonepar Artikelnummer
120775911
Hersteller Artikelnummer
PRO-NIV01
Hersteller Typ
PRO-NIV01
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-NIV01
Ausführung:
Standfuß
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.550 kg
Höhenverstellbar 25. 35 mm. Gewinde M12 x 40, inkl. Sicherungsmuttern. Einstellmöglichkeiten Schlüssel 19 mm und Innensechskant 5 mm


