EFB - Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer f. Keystone RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37578.1V2
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759028701
Sonepar Artikelnummer
120386561
Hersteller Artikelnummer
37578.1V2
Hersteller Typ
37578.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
37578.1V2
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.985 kg


