EFB - Patchpanel STP 24xRJ45 Cat.5e, 19`` 1HE, RAL7035 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37668.1M
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759186364
Sonepar Artikelnummer
120386555
Hersteller Artikelnummer
37668.1M
Hersteller Typ
37668.1M
Hersteller Artikel Nr.:
37668.1M
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
100000 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.616 kg


