Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Profilhalbzylinder mit Druckknopf

EFB
kopierenkopieren
EFB - Profilhalbzylinder mit Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46087.4

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759137205

Sonepar Artikelnummer

120521093

Hersteller Artikelnummer

46087.4

Hersteller Typ

46087.4

Hersteller Artikel Nr.:

46087.4

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83014011

Gewicht:

0.010 kg

Profilhalbzylinder entsprechend DIN 18252 / EN1303. Mit Druckknopf zum Entriegeln. Passend für EFB Standard Schwenkhebel (Art.-Nr. 102179), Kompaktschwenkhebel. (Art.-Nr. 699989) sowie Telekom-Verteiler TWL/TSL