Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Profilhalbzylinder T3 (Sperre 1333) mit 2 Schlüsseln

EFB
kopierenkopieren
EFB - Profilhalbzylinder T3 (Sperre 1333) mit 2 Schlüsseln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46087.1

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759036058

Sonepar Artikelnummer

120521094

Hersteller Artikelnummer

46087.1

Hersteller Typ

46087.1

Hersteller Artikel Nr.:

46087.1

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83014011

Gewicht:

0.081 kg

Profilhalbzylinder entsprechend DIN 18252 / EN1303 Mit Druckknopf zum Entriegeln Passend für EFB Standard Schwenkhebel (Art.-Nr. 102179) sowie Kompaktschwenkhebel (Art.-Nr. 699989)