EFB - Profilschiene für 24HE, Set 2 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-PRO24
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 18
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff - Stahl
Länge - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219383
Sonepar Artikelnummer
120775913
Hersteller Artikelnummer
PRO-PRO24
Hersteller Typ
PRO-PRO24
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-PRO24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Länge:
800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Ja
Profilhöhe der Tragschiene:
32.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.000 kg


