Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Putzausgleichsrahmen für Box III

EFB
kopierenkopieren
EFB - Putzausgleichsrahmen für Box III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46030.1

  • Form - rechteckig

  • Anwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Deckel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759066949

Sonepar Artikelnummer

120979021

Hersteller Artikelnummer

46030.1

Hersteller Typ

46030.1

Hersteller Artikel Nr.:

46030.1

Form:

rechteckig

Anwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Deckel:

Nein

Aufbau-Abzweigring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.413 kg

Putzausgleichsrahmen zur Unterputzmontage Geeignet für Box III (46026.1, 46026.2)