EFB - RJ45-Hirose Stecker TM21 sw 100 Stk, 3 Elemente, Cat. 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H7641.4-100
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.308 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4049759116316
Sonepar Artikelnummer
121410214
Hersteller Artikelnummer
H7641.4-100
Hersteller Typ
H7641.4-100
Hersteller Artikel Nr.:
H7641.4-100
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.308 kg
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen, Geschirmte Ausführung, Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm, Kabeldurchmesser max. 6.6 mm, Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate, passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2