Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EFB - RJ45-Hirose Stecker TM21 sw 50 Stk, 3 Elemente, Cat. 6

EFB
kopierenkopieren
EFB - RJ45-Hirose Stecker TM21 sw 50 Stk, 3 Elemente, Cat. 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H7641.4-50

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759116323

Sonepar Artikelnummer

120386628

Hersteller Artikelnummer

H7641.4-50

Hersteller Typ

H7641.4-50

Hersteller Artikel Nr.:

H7641.4-50

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.308 kg

Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Geschirmte Ausführung. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2