Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, Zinkdruckguss, 10GE

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-200100

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759186647

Sonepar Artikelnummer

120896658

Hersteller Artikelnummer

E-200100

Hersteller Typ

E-200100

Hersteller Artikel Nr.:

E-200100

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Die hohe Qualität des RJ45 Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach. Mit dem RJ45 Modul erhalten sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet.. Eigenschaften:. Kompakter Kabelvorsortierer für AWG26/1. AWG22/1 und AWG26/7. AWG24/7. Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer). Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch.. Lieferumfang:. 1 x RJ45 Keystone, 1 x Kabelbinder, Montageanleitung (englisch)