Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - RJ45 Patchkabel S/FTP,Cat.6 25.0m grün, halogenfrei

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5514.25

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 25 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759021504

Sonepar Artikelnummer

121025023

Hersteller Artikelnummer

K5514.25

Hersteller Typ

K5514.25

Hersteller Artikel Nr.:

K5514.25

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

25 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Ausführung flammwidrig:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

27

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.920 kg

Dieses Cat.6 LAN-Kabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 5Gbit. Die S/FTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für eine hochwertige Signalqualität. Da es sich um ein Cat.6 Ethernetkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 250MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung ermöglicht.. • Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen – doppelte Schirmung (S/FTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung. • Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben. • Endgeräte über ein Kabel versorgen und anbinden – reduziert Verkabelungsaufwand, weil Daten und Leistung über 4PPoE nach IEEE802.3bt auf einer Leitung übertragen werden (weniger Netzteile/Steckdosen, schnellere Montage).. Produktbeschreibung. Das S/FTP Patchkabel besitzt eine doppelte Schirmung, die effektiv elektromagnetische Störeinflüsse reduziert. Der Einsatz kann in einem Temperaturbereich von -20 – 60 °C erfolgen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >31 mm unterstützt. Das Datenkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.. Technische Details. • Cat.6. • Steckverbindung: RJ45 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern. • Schirmung: S/FTP Kabel mit 4x2 x AWG27/7. • Kabelform: rund. • Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B. • Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt. • Vergoldete Kontakte. • Mantel: Mantelmaterial aus LSZH. • Außendurchmesser: 6,2 mm. • Mit einer angespritzten Knickschutztülle. • Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2. • Schutzart: IP20. • Mit einem punktuellen Schirmkontakt. • Mit Rasthebelschutz. • Steckzyklen: >=750. • Mit Längenaufdruck. • Marke: EFB-Elektronik