Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, LSZH, Cat.7 Rohkabel, 0,25m, blau

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK7001.0,25BL

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 0.25 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 450 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759126391

Sonepar Artikelnummer

120555672

Hersteller Artikelnummer

MK7001.0,25BL

Hersteller Typ

MK7001.0,25BL

Hersteller Artikel Nr.:

MK7001.0,25BL

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

0.25 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Ausführung flammwidrig:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

76 %

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.021 kg

Dieses Cat.6A (TIA) Datenkabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 10Gbit. Die S/FTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für eine hochwertige Signalqualität. Weil es sich um ein Cat.6A (TIA) Ethernetkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 500MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung bereitstellt.. • Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen – doppelte Schirmung (S/FTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung. • Brandschutzanforderungen normkonform abdecken – flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben. • Endgeräte über ein Kabel versorgen und anbinden – reduziert Verkabelungsaufwand, weil Daten und Leistung über 4PPoE nach IEEE802.3bt auf einer Leitung übertragen werden. 4PPoE nach IEEE802.3bt ist nur bis zu bestimmten Leitungslängen einsetzbar.. Produktbeschreibung. Das S/FTP Patchkabel besitzt eine zweifache Schirmung, die wirksam elektromagnetische Störeinflüsse reduziert. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >32,5 mm unterstützt. Das LAN-Kabel weist die Schutzart IP20 auf. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.. Technische Details. • Cat.6A (TIA). • Steckverbindung: RJ45 8(8) auf RJ45 8(8) mit gelben RJ45-Steckern. • Schirmung: S/FTP Kabel mit 4x2 x AWG26/7. • Kabelform: rund. • Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B. • Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt. • Vergoldete Kontakte. • Mantel: Mantelmaterial aus LSZH. • Außendurchmesser: 6,5 mm. • Mit einer angespritzten Knickschutztülle. • Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2. • Schutzart: IP20. • Mit einem punktuellen Schirmkontakt. • Mit Rasthebelschutz. • Steckzyklen: >=750. • Mit Längenaufdruck. • Marke: EFB-Elektronik