EFB - RJ45 Stecker STP, Cat.6A, feldkonfektionierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88035AV.1
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (TIA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759155063
Sonepar Artikelnummer
120411292
Hersteller Artikelnummer
88035AV.1
Hersteller Typ
88035AV.1
Hersteller Artikel Nr.:
88035AV.1
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


