Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Rollenset 400 kg, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren
EFB - Rollenset 400 kg, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-ROL01

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759219420

Sonepar Artikelnummer

120775917

Hersteller Artikelnummer

PRO-ROL01

Hersteller Typ

PRO-ROL01

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-ROL01

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.370 kg

Rollenset für Schrankserie PRO. Max. Traglast 400 kg, Höhe 108 mm. Lieferumfang: 2 x Rolle ohne Feststeller, 2 x Rolle mit Feststeller, Befestigungsmaterial