EFB - Rollenset 600 kg, für B=600 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-ROL026.GR
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219437
Sonepar Artikelnummer
120775918
Hersteller Artikelnummer
PRO-ROL026.GR
Hersteller Typ
PRO-ROL026.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-ROL026.GR
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
8.620 kg


