EFB - Schwerlast-Gleitschienen, Schranktiefe 800 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-SGL08
Ausführung - Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219567
Sonepar Artikelnummer
120775925
Hersteller Artikelnummer
PRO-SGL08
Hersteller Typ
PRO-SGL08
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-SGL08
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
550 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.950 kg


