EFB - Seitenwand für PRO 18HE, T=600, 1-teilig, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-W186E.GR
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759221164
Sonepar Artikelnummer
120775835
Hersteller Artikelnummer
PRO-W186E.GR
Hersteller Typ
PRO-W186E.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-W186E.GR
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Breite:
600 mm
Höhe:
896 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.000 kg


