EFB - Seitenwand für PRO 24HE, T=1000, 1-teilig, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-W240E.GR
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759221201
Sonepar Artikelnummer
120775837
Hersteller Artikelnummer
PRO-W240E.GR
Hersteller Typ
PRO-W240E.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-W240E.GR
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Breite:
1000 mm
Höhe:
1163 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.000 kg


