EFB - Serverschrank PRO 24HE, 600x1000mm, RAL9005, Front-/Rücktür 1-teilig, perforiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-2460TS.P1
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 1163 mm
Tiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759218119
Sonepar Artikelnummer
120775957
Hersteller Artikelnummer
PRO-2460TS.P1
Hersteller Typ
PRO-2460TS.P1
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-2460TS.P1
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
1163 mm
Tiefe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Stahl
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Ja
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
84.000 kg


